Monostechhalter für Planeinstich, rechts, ⌀-Bereich Einstich D1 / D2: 35/50mm

Artikel-Nr.: 278045 35/50
Kopieren
Rabatt
138,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

minimaler 1. Einstich-⌀ D1 35 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 50 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Stechbreite w 3; 4 mm
maximale Schnitttiefe tmax 14 mm
Schaftbreite b 25×25 mm
Schraube 279816 4
Produktart Schneidenträger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 278045 35/50
Kopieren
EAN / GTIN 4062406602079
Kopieren
Herstellernummer 278045 35/50
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm).
Für Stechplatten Nr. 278029278036.

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.
D2 = 999 in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb