Set di barenatura di precisione ⌀ 9,75-164 mm HW63

Codice art.: 237541 HW63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco HW63
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237541 HW63
EAN / GTIN 4045197608482

Descrizione

Esecuzione:

Sistema completo per alesature di precisione dal ⌀ 9,75 – 164 mm, con testina n. art. 237546, barra alesatrice e accessori in valigetta.
Ampliabile con ponte n. art. 237560 fino al ⌀ 320 mm.Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul ⌀.

Uso:

Per barenatura interna con bareni con ⌀ codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Barre alesatrici e portainserti con inserto ISO adatto modello CC..0602.

Fornitura:

1 testina: n. art. 237546 HW63
cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): n. art. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n. art. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
n. art. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n. art. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
n. art. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n. art. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 Ponte di appoggio: n. art. 237647 per ampliamento ⌀ da 86 – 164 mm.
1 Portainserti per ponte: n. art. 237564 06
1 Inserto: n. art. 260052 Dim. CU7010 (CCMT 060204)

Ricambi:

Vite per inserti n. art. 219830.

Raccomandazioni:

Preferibilmente con inserti n. art. 237695 e 237696.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello