Precisie-kotterset ⌀ 9,75 − 164 mm, Aansluiting: HW63

Artikelnummer: 237541 HW63
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HW63
Inwendige koeling ja
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237541 HW63
EAN/GTIN 4045197608482
Nummer fabrikant 237541 HW63
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor ⌀ 9,75 – 164 mm, met spindelkop nr. 237546, boorstang en toebehoren in koffer. Uit te breiden met brug nr. 237560 tot ⌀ 320 mm.
Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in ⌀.

Toepassing:

Voor kotterstalen met schacht-⌀ 16 mm en precisie-kotterkopbruggen. Boorstangen en wisselplaathouders met geschikte ISO-wisselplaat type CC..0602.

Levering:

1 Spindelkop: Nr. 237546 HW63
resp. 1 boorstang (max. uitdraailengte): Nr. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
nr. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
nr. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 Brug: Nr. 237647 voor ⌀-uitbreiding van 86 – 164 mm.
1 Wisselplaathouder voor brug: Nr. 237564 06
1 Wisselplaat: Nr. 260052 gr. CU7010 (CCMT 060204)

Reservedeel:

Wisselplaatschroef nr. 219830.

Advies:

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 en nr. 237696.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan