• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Juego de mandrinado ⌀ 9,75 − 164 mm, Unión: HW63

Número de artículo: 237541 HW63
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maletín
Interfaz en el lado de la máquina HW63
Diámetro del filo mín. Dmin 9,75 mm
Diámetro del filo máx. Dmax 164 mm
Posibilidad de ajuste ajuste radial y axial
Refrigeración interior sí
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Feinspindelset
Recorrido de ajuste radial S 154,25 mm
Incremento de ajuste radial 0,002 mm
Tipo de producto Juego de herramientas de husillo
Procedimiento de mecanizado Mandrinado (BAB)

Identificación y clasificación

Número de artículo 237541 HW63
EAN / GTIN 4045197608482
Número del fabricante 237541 HW63
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para ⌀ 9,75 – 164mm, con mandrino n.º237546, barra de mandrinar y accesorios en la maleta. Ampliable con puente n.º237560 hasta ⌀ 320mm.
Precisión de ajuste 0,01mm por línea divisoria / mediante nonio 0,002 mm en el ⌀.

Aplicación:

Para barras de mandrinar con ⌀ de mango 16 mm y puentes de taladrado de precisión. Barras de mandrinar y soportes de plaquita con plaquita ISO adecuada tipo CC..0602.

Volumen de suministro:

1 cabezal de mandrinado: N.º 237546 HW63
1 barra de mandrinar de cada (longitud máx. de mandrinado): N.º 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
n.º. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
n.º 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n.º 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 puente: N.º 237647 para la ampliación de ⌀ de 86 – 164 mm.
1 soporte de plaquita para puente: N.º 237564 06
1 plaquita: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita de corte n.º 219830.

Recomendación:

De preferencia con plaquitas n.º 237695 y n.º 237696.