Sada pro jemné vyvrtávání ⌀ 9,75 − 164 mm, Napojení: HW63

Artiklové číslo: 237541 HW63
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal
kufříky
Rozhraní na straně stroje
HW63
Průměr čepele min. Dmin
9,75 mm
Průměr čepele max. Dmax
164 mm
Možnost nastavení
radiální a axiální nastavení
Vnitřní chlazení
ano
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Feinspindelset
Dráha přestavení radiální S
154,25 mm
Přírůstek seřízení radiální
0,002 mm
Druh produktu
Sada vyvrtávacích nástrojů
Postupy obrábění
Vyhrubování (BAB)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237541 HW63
EAN / GTIN 4045197608482
Číslo výrobce 237541 HW63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro ⌀ 9,75 – 164 mm, s vyvrtávací hlavou č. 237546, vyvrtávací tyč a příslušenství v kufru. Možnost rozšíření pomocí můstku č. 237560 až na ⌀ 320 mm.
Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v ⌀.

Použití:

Pro vyvrtávací nože s ⌀ stopky 16 mm můstky pro jemné vyvrtávání. Vyvrtávací tyče a držáky vyměnitelných destiček s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ CC..0602..

Rozsah dodávky:

1 vyvrtávací hlava: č. 237546 HW63
po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání)​: č. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
č. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
č. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); č. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 můstek: č. 237647 pro rozšíření ⌀ od 86 – 164 mm.
1 držák vyměnitelných destiček pro můstek: č. 237564 06
1 vyměnitelná destička: č. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

Náhradní díl:

Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.

Doporučení:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 a č. 237696.