Pantalla de visualización de valores de medición DUO, Tipo: DUO

Número de artículo: 434735 DUO
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Puerto USB

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición ± 1 a ± 10000 µm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Resolución máxima 0.01 µm
Interfaz Puerto USB
Suministro de energía Alimentado en la red
Longitud 130 mm
Anchura 95 mm
Altura 50 mm
Peso 1 kg
Tipo de producto Pantalla de visualización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434735 DUO
EAN / GTIN 2050002040861
Número del fabricante 830DUO0000

Descripción

Ejecución:

Pantalla de visualización de valores de medición compacta con pantalla táctil/color de 4,3 pulgadas y función de memorización de valores de medición. Conexión para 2 palpadores de medición inductivos (medio puente conmutable). Aparato compatible también con palpadores de Tesa. Se pueden mostrar hasta 4 características simultáneamente. Exportación de datos en formato DFQ o CSV a través de la interfaz USB.

Función:

  • Funciones de medición dinámica de los valores: Máx., mín., máx.-mín., (mín.-máx.)/2, media.
  • Indicación en barras y digital de valores de medición en tres colores.
  • 2 entradas y 2 salidas, sin potencial (p. ej. aceptación de valores de medición, aceptados, deshechos).
  • La escala se encaja automáticamente en función del límite de tolerancia.

Aplicación:

Posibilidad de indicación para tareas de medición sencillas (+A, −A), así como compensación de ambos palpadores (p. ej. A+B, A−B, 0,5A+B). Para el uso en el taller y la producción.

Volumen de suministro:

Incluye fuente de alimentación USB, columna de soporte.

Partes opcionales:

Ampliación opcional con tarjetas enchufables a interfaz de bus de campo: Profibus, Profinet o Ethernet/IP.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra