{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tipo | 6803J | |
| Distancia entre taladros e | 14 mm | |
| Distancia entre orificios f | 20 mm | |
| ⌀ de la perforación d | 4.5 mm | |
| Altura de sujeción H | 27 mm | |
| Fuerza de retención P1 | 800 N | |
| Fuerza de retención P2 | 1,100 N | |
| Altura total | 125 mm | |
| Longitud total | 61 mm | |
| Tornillo de presión | M5 × 30 mm | |
| Tipo de producto | Tensor vertical |
| Número de artículo | 376520 1 | |
| EAN / GTIN | 4020772007881 | |
| Número del fabricante | 557318 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |