Cesto insertable xtra ST, Tipo: 50

Número de artículo: 082103 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
2 piezas en stock 2 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud cesto insertable 255 mm
Anchura cesto insertable 230 mm
Altura cesto insertable 370 mm
Capacidad cesto insertable 50 l
Capacidad de carga máxima 12 kg
Tipo de producto Cesto insertable

Identificación y clasificación

Número de artículo 082103 50
EAN / GTIN 4250004100183
Fabricante/responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descripción

Ejecución:

De acero inoxidable (n.° 1.4301) y con mangos recubiertos de Rilsan.

Idóneo para:

Unidad de limpieza ultrasónica n.° 082002 tam. 50.