Portaherramientas para fresa atornilladora con rosca M10X181

Número de artículo: 301313 M10X181
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M10×181
Adaptador SK 40
Norma asiento ISO 7388-1
Forma AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Oscilación amortiguado
Longitud de voladizo medida A 200 mm
⌀ de la perforación D1 10.5 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ exterior D 35 mm
Longitud útil L1 181 mm
L2 7 mm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301313 M10X181
EAN / GTIN 4045197980687

Descripción

Ejecución:

Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Tirantes (PA) n.° 308600308806. Llave de apriete de PA n.° 308820308835.