Gancho de sujeción con tope M12, Tipo: 1

Número de artículo: 370071 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 1
H1 50 mm - 65 mm
Altura H2 27 mm
Longitud 1 40 mm
Fmáx. 13.5 kN
Par máximo 45 Nm
Rosca M M12
Tipo de producto Gancho de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370071 1
EAN / GTIN 2050001880437
Número del fabricante K0015.12040

Descripción

Ejecución:

Completamente de acero bonificado y pavonado.

Aplicación:

Atornillado directo en una perforación de retícula, también sin avellanado.
Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.
Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Idóneo para:

Elemento de altura n.º 370078.