Przedłużki do średnicówek 800 mm

Nr art.: 427950 800
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,98 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

22 mm
długość 800 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 427950 800
EAN / GTIN 4059192005764
Numer producenta 4167035

Opis

Wykonanie:

Przedłużki posiadają walcowe wzorce długości, ułożyskowane sprężyście w chromowanych na matowo tulejkach zewnętrznych. Powierzchnie stykowe przylegają do siebie przy takim samym nacisku pomiarowym.

Zastosowanie:

Do rozszerzania zakresu pomiarowego, maksymalnie do 2500 mm.

Pasuje do:

średnicówka mikrometryczna nr 427900

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    długość (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka