Jatkokappale sisämikrometriin 800 mm

Tuote nro.: 427950 800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

22 mm
Pituus 800 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 427950 800
EAN / GTIN 4059192005764
Valmistajan numero 4167035

Kuvaus

Malli:

Jatkokappaleet ovat lieriömäisiä, jousitettuja mittapaloja, jotka sijaitsevat mattakromatuissa ulkoholkeissa. Kosketuspinnat puristuvat tasaisella mittausvoimalla vastatusten.

Käyttö:

Mittausalueen suurentamiseen enintään 2500 mm:iin.

Sopii:

Sisämikrometri nro 427900 .
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
    Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin