Förlängare för innermikrometer 800 mm

Art-nr: 427950 800
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
8 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

22 mm
Längd 800 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 427950 800
EAN/GTIN 4059192005764
Tillverkarens nummer 4167035

Benämning

Utförande:

Förlängningarna består av cylindriska passbitar på fjäderfästen i de mattförkromade ytterhylsorna. Kontaktytorna ligger an mot varandra under samma mätkraft.

Användningsdata:

Utöka mätområdet till max. 2500 mm.

Passar till:

Innermikrometer nr 427900.
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
    Längd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen