{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 876 | |
dokładność | 0 mm | |
płaskość | 0,006 mm | |
Grubość | 50 mm | |
Liczba łap gumowych | 4 | |
masa | 25 kg | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Rodzaj produktu | Płytka pomiarowa |
Numer artykułu | 430300 400X400 | |
EAN / GTIN | 2050001040671 |