{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka | 400 mm | |
| Hloubka | 400 mm | |
| Tloušťka | 50 mm | |
| Rovinnost | 0,006 mm | |
| Přesnost | 0 | |
| S gumovými nohami | ano | |
| Počet pryžových podstavců | 4 | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Norma | DIN 876 | |
| Povrch | Lapováno diamantem | |
| Tvar | Čtverec | |
| Druh produktu | Granitová deska | |
| Hmotnost | 25 kg | |
| Materiál | žula | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 430300 400X400 | |
| EAN / GTIN | 2050001040671 | |
| Číslo výrobce | 100-303 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de |