• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Płyty granitowe, klasa dokładności 0, długość × szerokość: 630X630mm

Nr art.: 430300 630X630
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,84 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość × szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 876
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 876
dokładność 0 mm
płaskość 0,007 mm
Grubość 70 mm
Liczba wkładek z kulkami stalowymi 3
masa 83 kg
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Płytka pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 430300 630X630
EAN / GTIN 2050001041470
Producent/osoba odpowiedzialna PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Opis

Wykonanie:

Specjalnie wyselekcjonowany granit naturalny.
  • Homogeniczna struktura bez wad.
  • Odporność na uginanie iskręcanie.
  • Całkowita odporność na korozję i kwasy, niska przewodność termiczna.
  • Mikroprecyzyjna obróbka powierzchni (docieranie proszkiem diamentowym). Obróbka dokładniejsza od dopuszczalnego zakresu tolerancji.
  • Krawędzie zewnętrzne dokładnie oszlifowane.
  • W celu zapewnienia statycznie stabilnego pozycjonowania na spodzie umieszczono punkty podparcia (stalowe wkładki kuliste).
  • Twardsze od hartowanej stali (6−7 wg skali Mohsa), niemagnetyczne i nieprzewodzące ładunków elektrycznych.

Klasa dokładności:

Produkcja i kontrola końcowa odbywa się w pomieszczeniach ze sterowaną komputerowo klimatyzacją. Stosowane przy tym przyrządy pomiarowe odpowiadają krajowym i międzynarodowym normom wzorcowania.
DIN 876/0 - dokład. docierane proszkiem diament.,
do zastosowań kontrolnych.

W dostawie:

W komplecie protokół kontrolny, opakowanie transportowe.
Z wkładkami kulistymi.

Wskazówka:

Na zamówienie: Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej, szyny stalowe z rowkami teowymi (dla nr 430190 szyny z rowkami teowymi nie są możliwe), klasa dokładności 000, inne wymiary, wymiary pośrednie. Dostawa płatna.