{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 876 | |
Preciznost | 0 mm | |
Ravnina | 0,006 mm | |
Debljina | 50 mm | |
Broj gumiranih nožica | 4 | |
Težina | 25 kg | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Vrsta proizvoda | Ploča za mjerenje |
Broj artikla | 430300 400X400 | |
EAN / GTIN | 2050001040671 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Granitna ploča Točnost 0 400X400 mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
525,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
497,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj gumiranih nožica | 4 | 4 |
Preciznost | 0 | 0 |
Težina | 25 | 25 |
Standard | DIN 876 | DIN 876 |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju |
Debljina | 50 | 50 |
Vrsta proizvoda | Ploča za mjerenje | Ploča za mjerenje |