KOMET® Unisix® keičiamoji plokštelė, BK6115, Pavadinimas, tipas W29: 24-010

Prekės Nr.: 236860 24-010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,46 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,05 € / vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 05T304
Pavadinimas 24-010
Kietlydinys BK6115
Tipas Ketus (G); ST900
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,14 mm/aps.
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236860 24-010
EAN / GTIN 4047109099234
Gamintojo numeris W29 24010.046115

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
200
INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
200
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.
Nenaudoti ant vidinių pjovimo briaunų!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį