VHM laikiklis, cilindrinis, ilgas, Cilindrinis kotas, pjovimo galvutei, kurios ⌀ D: 10mm

Prekės Nr.: 210562 10
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

pjovimo galvutei, kurios ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TopCut
pjovimo galvutei, kurios ⌀ D 10 mm
Laikiklis Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas taip
Išorinis ⌀ d1 9,8 mm
Bendras ilgis L 105 mm
Naudingasis ilgis L1 54 mm
Koto ⌀ DSh6 16 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas 5 Nm
Produkto rūšis Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 210562 10
EAN / GTIN 4045197558008
Gamintojo numeris 210562 10

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifuotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. Sistemos radialinis mušimas ≤ 10 µm derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.
Be užspaudimo paviršiaus (HSC apdirbimui). Tolerancija = h6.

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = L1 + I; I = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050210410.
užveržimo raktas = Nr. 219987.
Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.
Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį