• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Apsauginė skiriamoji sienelė su nerūdijančiojo plieno kojelėmis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 974920 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aprašyta dalis Atramos; Skiriamoji sienelė
Medžiagos storis 4 mm
Spalvų tonai, sidabro spalvos Sidabro pilka
Medžiaga nerūdijantysis plienas; Polikarbonatas
Spalva sidabro spalvos; skaidr.
Turinys 1 vnt.
Reguliuojamas ilgis ne
Ilgis 710 mm
Aukštis 670 mm
Gylis 150 mm
Bendras svoris 6 kg
Su išpjova taip
Išpjovos plotis 380 mm
Išpjovos aukštis 100 mm
Susimontuoja pats klientas taip
Produkto rūšis skiriamoji sienelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 974920 1
EAN / GTIN 4062406324599
Gamintojo numeris 974920 1
Gamintojas / atsakingas asmuo VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 19001 Keratea, Greece, www.victoria-sarassitis.com

Aprašymas

Modelis:

Apsauginė pertvara naudojama higienai užtikrinti ir apsaugo nuo kosulio - sumažina infekcijos lašeliniu būdu riziką.
Pertvara pagaminta iš 4 mm storio polikarbonato plokštės, atspari įbrėžimams ir lengvai valoma. Pastatoma koja iš nerūdijančiojo plieno. Pridedama lipni juosta, skirta tvirtinimui prie stalo viršaus.
Su perėjimu / išpjova 100 × 380 mm.
Spalva: skaidri.

Tiekiama:

1 × polikarbonato plokštė, 2 × pastatomos kojos.