Spiralinis įžeminimo kabelis 10,3 / 10,3 mm 10,3 mm

Prekės Nr.: 972817 10,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Ilgis 1 800 mm
Produkto rūšis Įžeminimo laidas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972817 10,3
EAN / GTIN 4057989012643
Gamintojo numeris C-198-1264

Aprašymas

Modelis:

Mėlynas elastingas įžeminimo spiralės kabelis ir puikus grįžimas į pradinę padėtį. Pereinamojoje zonoje daug kartų atlaisvinama. Ilgis ištiesus 1,8 m. Su 10,3 mm mygtukais iš abiejų pusių ir 1 MΩ apsaugine varža riešo pusėje.
Kontaktas: 2×mygtukai 10,3 mm.