• Kære kunde Torsdag den 19.06.2025 lukker vores lager kl. 15.00 pga. helligdag i Sydtyskland

Jordingsspiralkabel 10,3/10,3 mm, Tilslutning trykknap: 10,3mm

Art.-nr.: 972817 10,3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning trykknap (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Længde 1.800 mm
Produkttype Jordingskabel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972817 10,3
EAN/GTIN 4057989012643
Producentnummer C-198-1264
Producent BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Betegnelse

Udførelse:

Blåt jordingsspiralkabel med meget høj elasticitet og god tilbagestillingsevne. Trækaflastet flere steder i overgangsområdet. Strakt længde 1,8 m. Udstyret med en trykknap på 10,3 mm på begge sider og en 1 MΩ-personbeskyttelsesmodstand.
Kontakt: 2 × trykknap 10,3 mm.

Downloads og dokumenter

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven