Uzemňovací spirálový kabel 10,3 / 10,3 mm, Spojovací patentní knoflík: 10,3mm

Artiklové číslo: 972817 10,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Spojovací patentní knoflík (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Modrá
Délka kabelu 1,8 m
Provedení kabelu Spirálový kabel
Druh produktu Nespecifikovaný kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972817 10,3
EAN / GTIN 4057989012643
Číslo výrobce C-198-1264
Výrobce/odpovědná osoba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Popis

Provedení:

Modrá zemnící spirála s velmi vysokou elasticitou a dobrým navrácením do původního tvaru. V přechodné oblasti několikrát odlehčený od tahu. Natažená délka 1,8 m. S oboustranným tlačítkem 10,3 mm a ochranným odporem na straně zápěstí 1 osobní ochranný odpor MΩ.
Kontaktování: 2× patentní knoflík 10,3 mm.