Kierremaakaapeli 10,3 / 10,3 mm, Painonapin liitäntä: 10,3mm

Tuote nro.: 972817 10,3
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Painonapin liitäntä (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pituus 1 800 mm
Tuotetyyppi Maadoituskaapeli

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 972817 10,3
EAN / GTIN 4057989012643
Valmistajan numero C-198-1264
Valmistaja/vastuuhenkilö BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Kuvaus

Malli:

Sininen kierremaakaapeli, erittäin joustava ja hyvin palautuva. Siirtymäkohdassa monta vedonpoistajaa. Venytetty pituus 1,8 m. Varustettu molemminpuolisella 10,3 mm:n painonapilla ja ranteen puolella 1 MΩ:n suojavastuksella.
Koskettimet: 2×painonappi 10,3 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin