Földelő spirálkábel 10,3 / 10,3 mm, Patent csatlakozó: 10,3mm

Cikkszám: 972817 10,3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Patent csatlakozó (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Hossz 1 800 mm
Termék fajtája Földelő kábel

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 972817 10,3
EAN / GTIN 4057989012643
Gyártó száma C-198-1264
Gyártó BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Leírás

Kivitel:

Nagyon nagy rugalmasságú és jó alakvisszanyerő képességű kék földelő spirálkábel. Az átmeneti részen többszörös feszesség mentesítéssel. Kinyújtott hossz 1,8 m. Mindkét oldalon 10,3 mm csatlakozóval és a csukló felől 1 MΩ személyvédő ellenállással.
Érintkezés: 2×csatlakozó 10,3 mm.

Letöltések és dokumentumok

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz