Cavo a spirale di messa a terra 10,3 / 10,3 mm, Borchia di collegamento: 10,3mm

Codice art.: 972817 10,3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Borchia di collegamento (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Lunghezza 1.800 mm
Tipo di prodotto Cavo di messa a terra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972817 10,3
EAN / GTIN 4057989012643
Codice del produttore C-198-1264
Produttore BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Descrizione

Esecuzione:

Cavo a spirale di messa a terra blu con elevata elasticità e buona capacità di ritorno. Sistema cavo-connettore rinforzato con ottima resistenza alla trazione. Lunghezza in allungo 1,8 m. Dotato di pulsante di 10,3 mm su entrambi i lati e resistenza di protezione da 1 MΩ sul lato del polso.
Contatto: 2× pulsante da 10,3 mm.

Download & documenti

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello