Cable espiral de puesta a tierra 10,3 / 10,3 mm, Conexión pulsador: 10,3mm

Número de artículo: 972817 10,3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Conexión pulsador (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA)
Color azul
Longitud de cable 1,8 m
Versión de cable Cable espiral
Tipo de producto Cable no especificado

Identificación y clasificación

Número de artículo 972817 10,3
EAN / GTIN 4057989012643
Número del fabricante C-198-1264
Fabricante/responsable BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Descripción

Ejecución:

Cable espiral de puesta a tierra azul con elasticidad muy elevada y buena capacidad de reposición. En la zona de transición varias veces sin carga de tracción. Longitud estirada de 1,8 m. Equipada con pulsador de 10,3 mm de ambos lados y con resistencia de protección de personas de 1 MΩ en el lado de la muñeca.
Contacto: 2 pulsadores de 10,3 mm.