Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

GARANT easyFix įrankių fiksatorius, Gnybto ⌀: 6mm

Prekės Nr.: 963041 6

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gnybto ⌀ (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gnybto ⌀ 6 mm
Kiekvienos pagrindo plokštės gnybtų skaičius 1
Fiksavimo ⌀ ribos 6 mm - 10 mm
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963041 6
Gamintojo numeris 963041 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Visi GARANT ir HOLEX gaminiai su □ 9×9 mm žingsniu kas 37mm.

Pastaba:

Galima pakabinti be pagrindo plokštės.