Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

GARANT easyfix universalus laikiklis 45°, ⌀ 6 mm, Naudingasis gylis: 75mm

Prekės Nr.: 963028 75

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis gylis (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Naudingas plotis 18,5 mm
Naudingasis gylis 75 mm
Plieninės vielos ⌀ 6 mm
Pagrindo plokštės medžiaga Iš plastiko
Vielos medžiaga Plienas
Pagrindo plokštės rūšis dvigubas
Kablio forma Dvigubas apvalus kablys 45°
Produkto rūšis Perforuotos sienelės kablys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963028 75
Gamintojo numeris 963028 75
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Visi GARANT ir HOLEX gaminiai su □ 9×9 mm 37mm žingsniu.