Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

GARANT easyFix įrankių laikiklis, dvigubas 45°, ⌀ 6 mm, Naudingasis gylis: 50mm

Prekės Nr.: 963012 50

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis gylis (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Naudingas plotis 43 mm
Naudingasis gylis 50 mm
Plieninės vielos ⌀ 6 mm
Pagrindo plokštės medžiaga Iš plastiko
Vielos medžiaga Plienas
Pagrindo plokštės rūšis dvigubas
Kablio forma Dvigubas kablys 45°
Produkto rūšis Perforuotos sienelės kablys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963012 50
Gamintojo numeris 963012 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Visi GARANT ir HOLEX gaminiai su □ 9×9 mm žingsniu kas 37mm.