Skirtukų rinkinys 1-am stalčiui B52/1-3

Prekės Nr.: 960191 B52/1-3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis×gylis E 27×36 E
Talpos aukštis 46 mm
Dalijimo elementas 1 E = 17 mm
Bendras indų skaičius 33
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 75 ir aukščiau mm
tinka stalčiams, kurių pločio E 27E
tinka stalčiams, kurių gylio E 36E
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 459 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 612 mm
Medžiaga Polistirolis
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 960191 B52/1-3
EAN / GTIN 4045197708670

Aprašymas

Modelis:

Smulkių dalių dėžutė iš polistirolio.
Užrašams galima uždėti tiek etikečių laikiklį (Nr. 960665), tiek barkodų laikiklį (Nr. 960660).

Paskirtis:

Varžtams, veržlėms, diskeliams ir pan. laikyti.

Tinka:

27×36 E ir 36×27 E dydžio stalčiai. Rinkinys visiškai užpildo 459×612 mm naudingo ploto stačių.

Turinys:

dėžutė Nr. 960650: 24 vnt. dyd. 46/1; 6 vnt. dyd. 46/2; 3 vnt. dyd. 46/3