Easyfix dvigubas kablys 56 mm

Prekės Nr.: 955635 56

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,54 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    12,95 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 044 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Naud. aukštis 37 mm
Naudingas plotis 48 mm
Naudingasis gylis 56 mm
Pagrindo plokštės medžiaga iš plastiko
Kablio medžiaga iš plastiko
Pagrindo plokštės rūšis dvigubas
Kablio forma Dvigubas kablys
Produkto rūšis Perforuotos sienelės kablys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955635 56
EAN / GTIN 4062406584238

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.
Dvigubas kablys tinka sunkiems įrankiams, pvz., plaktukams iki 2 kg.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekiama:

Tinkamos bazinės plokštės.