{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankių skaičius | 23 vnt. | |
| Spalvų tonai, mėlyna | Nakties mėlyna | |
| Serija | GARANT | |
| Aprašyta dalis | Griff | |
| Pakuotė | dėžė / dėžė / dėžutė | |
| Spalva | mėlyna; juoda | |
| Užlenkimo funkcija | taip | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojam. | |
| Matavimo vienetas sukimo momentas | Nm | |
| Sukimo momentas min., Nm | 20 | |
| Sukimo momentas maks., Nm | 120 | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
| Dydis, pavaros kvadratas | 1/2 in | |
| Atlaisvinimo principas | lėtas mechaninis atlaisvinimas | |
| Paleidimo signalas | akustin.; jutiklin. | |
| Feedback | akustinis; ryškus | |
| Turinys | rinkinys | |
| Produkto rūšis | dinamometrinis raktas | |
| Priveržimo kryptis | dešinin.-kairin. | |
| Jungčių forma | pavaros kvadratas | |
| Matavimo įrankiai | mechanin. | |
| Matavimo funkcijos | sukimo momentas | |
| Indikatorius | be ekrano | |
| Sukimo momento diapazonas min. | 20 Nm | |
| Maksimalus sukimo momento diapazonas | 120 Nm | |
| Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę | 4 % | |
| Gamintojo patikros sertifikatas | taip | |
| Standartas | DIN EN ISO 6789-1 | |
| Bendras svoris | 3 331 g |
| Produkto numeris | 953966 23 | |
| EAN / GTIN | 4062406157395 | |
| Gamintojo numeris | 953966 23 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |