{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de pièces | 23 pc. | |
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Deckschicht Schaumeinsatz | |
| Couleur | bleu; gris | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Couple max., Nm | 120 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Réf., carré d’entraînement | 1/2 pouce | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Sommaire | jeu / Assortiment | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Forme de la connexion | carré d’entraînement | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Fonctions de mesure | couple | |
| Affichage | mode analogique | |
| Plage de couple max. | 120 Nm | |
| Poids total | 3 331 g |
| Référence article | 953966 23 | |
| EAN / GTIN | 4062406157395 | |
| Réf. fabricant | 953966 23 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |