Laikiklių bėgelis Tool Unit įrankių laikikliui, Plotis: 452mm

Prekės Nr.: 970110 452
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GARANT
Priedai, skirti Aufsatzgestell; CNC-Transportwagen; System-Transportwagen; Aufsatzgestell; CNC-Transportwagen; System-Transportwagen
Gamintojo pavadinimas Trägerschiene für Tool-UNIT Werkzeugträger
Spalva pilkas
Spalvos pasirinkimas GARANT spalvos
Plotis 452 mm
Ypatumai Anzahl Werkzeugträger Tool-UNIT-Aufnahme: 3; Einbau im Neigungswinkel 0° / 20° / 45° möglich; Material: Stahlblech; Oberflächenbehandlung: pulverbeschichtet; Tiefe: 250 mm; Zum Einhängen von GARANT Tool-UNIT Werkzeugträgern Nr. 971000
Atsarginė dalis arba priedas Priedai
Produkto rūšis Trägerschiene
Aukštis 55 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 970110 452
EAN / GTIN 4045197489418
Gamintojo numeris 970110 452
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, GARANT Tool-UNIT įrankių laikikliams Nr. 971000 kabinti. Galima įmontuoti pasvirimo kampu 0° / 20° / 45°.

Tinka:

Plotis 452 mm:
transportavimo vežimėlis Nr. 970011; 970016 dyd. 452/A; CNC transportavimo vežimėlis Nr. 970041; 970046 dyd. 452; uždedamas rėmas Nr. 970505 dyd.0.
Plotis 627 mm:
vežimėlis Nr. 970011; 970016 dyd. 627/A; 627/B; CNC transportavimo vežimėlis 970041; 970046 dyd. 627.

Tiekiama:

Be Tool-UNIT įrankių laikiklio užsisakykite atskirai pagal Nr. 971000.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "GARANT" Peržiūrėti viską