Jogo de chaves dinamométricas 120 Nm 1/2 polegada, Quantidade de ferramentas: 23

N.º do artigo: 953966 23
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Definir preço 23 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Largura 200 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 23
Número de ferramentas 23
Modelo com chave dinamométrica
Peso 3,331 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 953966 23
EAN/GTIN 4062406157395
Número do fabricante 953966 23
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953966: 1 un.
Inserto sextavado GARANT n.º 642325 tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: cada 1 un.
Inserto para chave de parafusos sextavada GARANT n.º 643229 tam. 5; 6; 8; 10; 12; 14: cada 1 un.
Extensão GARANT n.º 641029 tam. 75; 125; 250: cada 1 un.
Chave dinamométrica GARANT com roquete reversível n.º 656050 tam. 120: 1 un.