Perjungiama 1/2 colio terkšlė su išmetikliu, Tipas: 1/2

Prekės Nr.: 640025 1/2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 805 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/2 in
visas ilgis 263 mm
Dantų skaičius 40
Produkto rūšis Terkšlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 640025 1/2
EAN / GTIN 4062406274030
Gamintojo numeris 640025 1/2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.
Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Standartas:

Išorinis keturbriaunis pagal DIN 3120-A 12,5 su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi.
DIN 3122-D 12,5

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.