Korpusas 16G su užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisu bei spaustuvu 800 mm

Prekės Nr.: 927320 800
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių naudingasis gylis G: 12×20
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių naudingasis gylis G 12×20
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 800 mm
Plotis 400 mm
Gylis 650 mm
Naud. aukštis 570 mm
Naudingas plotis 280 mm
Naudingasis gylis 600 mm
Stalčių skaičius 1
Svoris 58,8 kg
Produkto rūšis Kojos / apatinė dalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 927320 800
EAN / GTIN 4062406108458

Aprašymas

Modelis:

Stabilios plieninės konstrukcijos 16G korpusas. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna. Stalčius nerakinamas.
Su GARANT nulenkimo ir aukščio reguliavimo prietaisu Nr. 967565 dyd. 120 ir spaustuvu Nr.967100 dyd.120.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 150
Durų aukštis mm: 525

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys