Užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisas su spaustuvais 120 mm

Prekės Nr.: 967565 120
reikia užklausti
Yra sandėlyje
226 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukščio reguliavimo ribos 132 mm
aukštis suskleisto 296 mm
Svoris 27 kg
Produkto rūšis Aukščio reguliavimo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967565 120
EAN / GTIN 4045197806659

Aprašymas

Modelis:

Stabili ir labai tvirta kaldintų dalių / plieno konstrukcija. CNC apdirbti komponentai užtikrina labai ramią eigą ir tikslų kreipimą. Ekstremaliai stiprus užspaudimas specialiu spaudimo įtaisu. Greitas įtvirtinimas bet kurioje norimoje padėtyje apsaugine užspaudimo svirtimi.
Saugumo funkcija: spaustuvą galima nulenkti tik kai jis užfiksuotas teisingoje padėtyje (kai fiksavimo kaištis įsitvirtinęs vamzdžio įpjovoje).

Privalumai:

  • Spaustuvą kartu su aukščio reguliavimo įtaisu galima pasukti 360° be jokios papildomos sukimo plokštės.
  • Laisvas darbinis paviršius nulenkus spaustuvą po darbastaliu.
  • Įmontavus į rakinamą korpusą su durimis galima apsaugoti nuo vagysčių (korpusas tiekiamas pagal papildomą užsakymą).

Paskirtis:

Spaustuvo pritaikymui pagal ergonomiškai labiausiai tinkamą darbo aukštį centimetrų tikslumu.

Tiekiama:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant darbastalio.
Spaustuvai Nr. 967100 dyd. 120.

Spalva:

Sidabriškai pilka spalva