{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus; Schubladenkorpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Fronten Schubladen | |
| Označení výrobce | Gehäuse 16G komplett mit Klapp-/Höhenverstellgerät und Schraubstock | |
| Šířka v G | 16 | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Druh produktu | Podnož | |
| Šířka | 400 mm | |
| Hloubka | 650 mm | |
| Výška | 800 mm | |
| Užitná šířka | 280 mm | |
| Užitná hloubka | 600 mm | |
| Užitná výška | 570 mm | |
| Pevnost materiálu | 1 mm | |
| Hmotnost | 58,8 kg | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G |
| Katalogové číslo | 927320 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406108458 | |
| Číslo výrobce | 927320 800 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |