{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1 mm | |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 12×20 | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Magasság | 800 mm | |
| Szélesség | 400 mm | |
| Mélység | 650 mm | |
| Hasznos magasság | 570 mm | |
| Hasznos szélesség | 280 mm | |
| Hasznos mélység | 600 mm | |
| Fiókok száma | 1 | |
| Súly | 58,8 kg | |
| Termék fajtája | Lábrész |
| Cikkszám | 927320 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406108458 | |
| Gyártó száma | 927320 800 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |