{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka; Antracito pilka | |
| Aprašyta dalis | Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Fronten Schubladen | |
| Gamintojo pavadinimas | Gehäuse 16G komplett mit Klapp-/Höhenverstellgerät und Schraubstock | |
| Plotis G | 16 | |
| Spalva | pilkas; pilkas | |
| Spalvos pasirinkimas | GARANT spalvos | |
| Produkto rūšis | kojos / apatinė dalis | |
| Plotis | 400 mm | |
| Gylis | 650 mm | |
| Aukštis | 700 mm | |
| Naudingasis plotis | 280 mm | |
| Naudingasis gylis | 600 mm | |
| Naudingasis aukštis | 670 mm | |
| Medžiagos storis | 1 mm | |
| Svoris | 46,6 kg | |
| Konkretaus gamintojo įrenginys | G |
| Produkto numeris | 927320 700 | |
| EAN / GTIN | 4062406108441 | |
| Gamintojo numeris | 927320 700 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |