{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri deschis | Korpus; Schubladenkorpus | |
| partea descrisă, Gri antracit | Fronten Schubladen | |
| Denumirea producătorului | Gehäuse 16G komplett mit Klapp-/Höhenverstellgerät und Schraubstock | |
| Lăţime în G | 16 | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Tip produs | Picioare | |
| Lăţime | 400 mm | |
| Adâncime | 650 mm | |
| Înălţime | 800 mm | |
| Lăţime utilă | 280 mm | |
| Adâncime utilă | 600 mm | |
| Înălţimea utilă | 570 mm | |
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Greutate | 58,8 kg | |
| Unitate specifică producătorului | G |
| Cod articol | 927320 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406108458 | |
| Număr producător | 927320 800 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |