Paralelinis spaustuvas, Žiaunų plotis: 100mm

Prekės Nr.: 967100 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 100 mm
Užveržimo tarpas 90 mm
Užspaudimo gylis 65 mm
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu ⌀ 3/4 − 1.3/4 in
Atidarymo kryptis atsidarantis į priekį
Medžiaga plienas kaldintas štampuojant
Svoris 6 kg
Produkto rūšis Paraleliniai spaustuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 967100 100
EAN / GTIN 4045197694157
Gamintojo numeris 967100 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampavimo būdu iš plieno − garantuotai nesuduš.
Atsidarantis į priekį.
Žiaunos vamzdžiams po paprastomis žiaunomis. Galingas, CNC staklėmis apdirbtas precizinis velenas su valcuotu sriegiu. Suklys ir kreipiančiosios juostos apsaugoti nuo purvo. Didelis, grūdintas priekalo paviršius tiesinimo ir ploninimo darbams. Dvigubai reguliuojama kreipiančioji.
Su masyviomis, grūdintu paviršiumi žiaunomis (nekeičiamos).

Aprašymas – paveikslėlis:

Apsauga nuo kritimo.
Įspausta matmenų skalė.
Kreipiamosios nustatymas: vidiniai 6-briauniai varžtai su žalvariniais slėgio diskais - lengva eiga.
Tvirtos žiaunos vamzdžiams.

Privalumai:

  • Svirtis su apsauga nuo kritimo iš abiejų pusių - jokio varginančio triukšmo.
  • Didelis sriegio žingsnis ant suklio - greitas atidarymas ir uždarymas.
  • Svirtis keičiama.
  • Iškalta atidaromo tarpo skalė.

Tiekiama:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967520.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Naudokite tik uždarose patalpose.
  • Naudokite tik ant lygaus ir švaraus pagrindo.
  • Naudokite ruošiniams užfiksuoti.
  • Apdorotiems ar iš dalies apdorotiems ruošiniams užspausti.
  • Naudokite tik tinkamai surinktą.
  • Spaustuvą naudokite tik su užveržimo raktu.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Naudokite tik originalias atsargines dalis.
  • Pagalbines priemones tvirtinimui naudoti draudžiama.