L-BOXX® laikiklis Cargo Scooter, Tipas: 1

Prekės Nr.: 915663 1
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva sidabro spalvos
Produkto rūšis Dėžutė / dėžė
Savybė galima krauti eilėmis
Išorinis plotis 460 mm
Išorinis aukštis 35 mm
Išorinis matmuo gylis 400 mm
Medžiaga lakštinis plienas
Svoris 1,5 kg
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 915663 1
EAN / GTIN 4069515040327
Gamintojo numeris 915663 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Laikiklis iš lakštinio plieno, kad būtų galima priveržti prie Cargo Scooter bambuko plokštės. L-BOXX® gali būti užfiksuojama, kad neslystų ant krovimo paviršiaus ir būtų saugiai transportuojamas. L-BOXX® galima kraunami vienas ant kito iki 700 mm aukščio.

Tinka:

L-BOXX® Nr. 693330, 693335, 693337, 693345.

Spalva:

Sidabro spalvos, dažyta milteliniu būdu.