{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Kolor RAL | RAL 7016 | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Seria | ToolCar | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare; srebrna | |
| Szerokość całkowita | 800 mm | |
| Tiefe gesamt | 500 mm | |
| Höhe gesamt | 1 000 mm | |
| Z szufladami | tak | |
| Anzahl Schubladen | 5 St. | |
| Hauteurs frontales | 125 mm; 200 mm; 75 mm | |
| Schubladen Nutzbreite | 500 mm | |
| Schubladen Nutztiefe | 400 mm | |
| Unité spécifique au fabricant | G | |
| Largeur utile des tiroirs en G | 20 | |
| Profondeur utile des tiroirs en G | 16 | |
| Surface utile de tiroir en G | 20×16 | |
| Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) | 100 % | |
| Blokada wysuwu szuflady | taip | |
| Selbsteinzug und Dämpfung | taip | |
| Schubladen Tragfähigkeit | 30 kg | |
| Z uchwytem do pchania | taip | |
| Avec compartiment latéral | tak | |
| Verrouillable séparément | taip | |
| Ze ścianką perforowaną | tak | |
| Szerokość otworu | 9 mm | |
| Wysokość otworu | 9 mm | |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | taip | |
| Z półką | tak | |
| Z ochroną przed uderzeniami | taip | |
| Domaine d’utilisation | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Type de produit | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Poids | 74,4 kg | |
| Avec assortiment d’outils | nie | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Mobilne | tak |
| Produkto numeris | 914524 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197892133 | |
| Gamintojo numeris | 914524 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |