Dirbtuvių vežimėlis su iki galo ištraukiamais stalčiais, 20×16G, Stalčių skaičius: 5

Prekės Nr.: 914540 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; sidabro spalvos
Bendras plotis 800 mm
Bendras gylis 500 mm
Bendras aukštis 1 000 mm
Su stalčiais taip
Stalčių skaičius 5 vnt.
Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 400 mm
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Stalčių naudingasis plotis G 20
Stalčių naudingasis gylis G 16
Stalčių naudingasis gylis G 20×16
Ištraukimo ilgis (dalinis / pilnas) 100 %
Stalčiaus ištraukimo stabdis taip
Stalčiaus keliamoji galia 40 kg
Su lentynomis ne
Su stumdomąja rankena taip
Su šoniniu skyriumi ne
Su perforuota sienele taip
Kiaurymės plotis 9 mm
Kiaurymės aukštis 9 mm
Hoffmann perforuota sienelė-tinklelis taip
Su durimis ne
Plokštelės plotis 800 mm
Gylis plokštės 500 mm
Su pakeltu kraštu taip
Ratukų tipas fiksuoti ratukai; Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, fiksuoti ratukai ne
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai taip
Ritinėlių kiekis, fiksuoti ratukai 2 vnt.
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 2 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 4 vnt.
Paskirtis Dirbtuvių vežimėlis
Produkto rūšis Dirbtuvių vežimėlis
Svoris 68,2 kg
Su įrankių rinkiniais ne
Yra darbastalis / dengiamoji plokštė taip
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 914540 5
EAN / GTIN 4045197892188
Gamintojo numeris 914540 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dirbtuvių vežimėlis su nesibraižančiu, neslystančiu ir itin paviršius tausojančiu X-ABS padėklu. Lengva šį padėklą pakeisti kitomis darbinėmis plokštėmis (pvz., bambukine) arba bambukiniu darbastaliu su spaustuvu.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Tiekiama:

Kartu su skirtukais:
kiekvienam 75 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 75,
kiekvienam 125 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 125.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabro ir antracito spalvų derinys RAL 7016.

Pastaba:

Papildomai užsakomas seifas / šoninė spintelė Nr. 914791 neintegruoti į centrinį užraktą, rakinama atskira cilindrine spyna.
200 mm aukščio stalčiams 951510 dyd. 200 dabar tinka skiriamosios juostelės Nr. 951560 dyd. 200 ir šoninės pertvaros Nr. 951741951821 dyd. 200.
Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje.
Tinkami skiriamieji elementai:
juostelės su įpjova Nr. 951560 dyd. 75 ir 200;
skiriamosios sienelės su įpjova Nr. 951510 dyd. 75 ir 200;
įstatomos skiriamosios sienelės Nr. 951721951821 dyd. 75 ir Nr. 951741951821 dyd. 200.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Mobiliam darbui vietoje.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ištraukiamos lentynos, skirtos L-BOXX (prekių Nr.
  • 914574, 914575).
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Spaustuvus (variantas) montuokite tik ant bambuko darbastalio.
  • Vadovaukitės spaustuvo surinkimo instrukcijomis.
  • Į „ToolTruck“ spintelės skyrių sumontuokite ne daugiau kaip vieną vidinį stalčių (prekių Nr.
  • 914560, 914564, 914568).

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant dirbtuvių vežimėlių ar stumdomų darbastalių.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Apsaugokite dirbtuvių vežimėlius ir stumdomus darbastalius nuo smūgių.