Dirbtuvių vežimėlis ToolCar, 20×16G, Stalčių skaičius: 5

Prekės Nr.: 914520 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 40
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Atskirų stalčių fiksatorius: Darbas viena ranka
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 40 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Atskirų stalčių fiksatorius Darbas viena ranka
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 20×16G
Stalčių naudingasis gylis G 20×16
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Serija ToolCar; Dirbtuvių vežimėlis ToolCar
Aukštis 1 000 mm
Plotis 800 mm
Gylis 500 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 400 mm
Stalčių naudingasis plotis G 20
Stalčių naudingasis gylis G 16
Stalčių skaičius 5
Svoris 74,4 kg
Produkto rūšis Dirbtuvių vežimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 914520 5
EAN / GTIN 4045197892089
Gamintojo numeris 914520 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dirbtuvių vežimėlis ToolCar su nesibraižančiu, neslidžiu ir itin paviršių tausojančiu GARANT GridLine kilimėliu. Padėklą paprasta pakeisti į kitus darbastalius (pvz., iš bambuko) arba bambukinį darbastalį su spaustuvu. Seifas / šoninė spintelė užrakinami centriniu užraktu kartu su stalčiais. Stalčių priekis ir vežimėlio skersiniai su buferiais iš LDPE. Jie apsaugo jautrius paviršius ir detales, jei vežimėlis į ką nors atsitrenkia.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Tiekiama:

Kartu su skirtukais:
kiekvienam 75 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 75,
kiekvienam 125 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 125.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabro ir antracito spalvų derinys RAL 7016.

Pastaba:

200 mm aukščio stalčiams 951510 dyd. 200 dabar tinka skiriamosios juostelės Nr. 951560 dyd. 200 ir šoninės pertvaros Nr. 951741951821 dyd. 200.
Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje.
Tinkami skiriamieji elementai:
juostelės su įpjova Nr. 951560 dyd. 75 ir 200;
skiriamosios sienelės su įpjova Nr. 951510 dyd. 75 ir 200;
įstatomos skiriamosios sienelės Nr. 951721951821 dyd. 75 ir Nr. 951741951821 dyd. 200.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Mobiliam darbui vietoje.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ištraukiamos lentynos, skirtos L-BOXX (prekių Nr.
  • 914574, 914575).
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Spaustuvus (variantas) montuokite tik ant bambuko darbastalio.
  • Vadovaukitės spaustuvo surinkimo instrukcijomis.
  • Į „ToolTruck“ spintelės skyrių sumontuokite ne daugiau kaip vieną vidinį stalčių (prekių Nr.
  • 914560, 914564, 914568).

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant dirbtuvių vežimėlių ar stumdomų darbastalių.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Apsaugokite dirbtuvių vežimėlius ir stumdomus darbastalius nuo smūgių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "ToolCar" Peržiūrėti viską