{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Geležtės laužomųjų dalių skaičius, nulaužiama geležtė | 8 | |
| Produkto rūšis | peilis | |
| Savybės | nulaužiama geležtė; fiksuojama geležtė | |
| Storis geležtė | 0,5 mm | |
| Geležtės ilgis | 100 mm | |
| Geležtės plotis | 18 mm | |
| Geležtės rūšis | Nulaužiama geležtė | |
| Saugos technika | užrakinimo įtaisas | |
| Rankenos medžiaga | cinko slėginis liejinys | |
| Visas ilgis | 160 mm |
| Produkto numeris | 845039 160 | |
| EAN / GTIN | 4062406566111 | |
| Gamintojo numeris | 845039 160 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |