{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Geležtės laužomųjų dalių skaičius, nulaužiama geležtė | 13 | |
| Produkto rūšis | peilis | |
| Savybės | nulaužiama geležtė; fiksuojama geležtė; ištraukiamas peilis | |
| Storis geležtė | 0,4 mm | |
| Geležtės ilgis | 80 mm | |
| Geležtės plotis | 9 mm | |
| Geležtės rūšis | Nulaužiama geležtė | |
| Saugos technika | užrakinimo įtaisas | |
| Rankenos ilgis | 130 mm | |
| Rankenos medžiaga | cinko slėginis liejinys |
| Produkto numeris | 845037 9 | |
| EAN / GTIN | 4069515027830 | |
| Gamintojo numeris | 845037 9 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |